TRACON - Központi sínfésű TSKA sorozatkapocshoz (2 modul) TSKA50.. SN032254 - USF50-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - drótláncos áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 0 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374166089
Sonepar cikkszám
SN032254
Gyártói cikkszám
USF50-2
Gyártói típuskód
USF50-2
Kivitel:
drótláncos áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
0 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
192 A
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Központi sínfésű TSKA sorozatkapocshoz (2 modul) TSKA50..