Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Közvil lpt adapter 50/63mm LSJA-hoz SN003689 - LSJAA

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Közvil lpt adapter 50/63mm LSJA-hoz SN003689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - támaszték

  • Anyag - alumínium

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 250 mm

  • Szélesség - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374199117

Sonepar cikkszám

SN003689

Gyártói cikkszám

LSJAA

Gyártói típuskód

LSJAA

Tartozék fajtája:

támaszték

Anyag:

alumínium

Szín:

szürke

Hosszúság:

250 mm

Szélesség:

75 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

75 mm

Átmérő:

0 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; Közvil lpt adapter 50/63mm LSJA-hoz