TRACON - Közvil lpt adapter 60/50mm LSJA-hoz SN015359 - LSJAA906050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - alumínium
Szín - szürke
Hosszúság - 180 mm
Szélesség - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374198349
Sonepar cikkszám
SN015359
Gyártói cikkszám
LSJAA906050
Gyártói típuskód
LSJAA906050
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
alumínium
Szín:
szürke
Hosszúság:
180 mm
Szélesség:
90 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
170 mm
Átmérő:
0 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Közvil lpt adapter 60/50mm LSJA-hoz