TRACON - Külső mozgásérzékelő modul lámpatestekhez 230 V, 50 Hz, 500 W, 10 m, 10 s - 15 min, 3 - 2000 lux, IP65 SX077931 - TMBT29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 10 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1200 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374220125
Sonepar cikkszám
SX077931
Gyártói cikkszám
TMBT29
Gyártói típuskód
TMBT29
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
10 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Vízszintes érzékelésszög:
180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1200 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
6 m
Indító fényerő beállítható:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Indító fényerő:
3-2000 lx
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
500 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Szélesség:
136 mm
Magasság:
33 mm
Környezeti hőmérséklet:
10-45 °C
Mélység:
28 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem