Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - labdavédő rács 480x480 250 LHBK SN161948 - LHBK

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - labdavédő rács 480x480 250 LHBK SN161948

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - védőrács

  • Anyag - alumínium

  • Szín - alumínium

  • Hosszúság - 480 mm

  • Szélesség - 480 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374228466

Sonepar cikkszám

SN161948

Gyártói cikkszám

LHBK

Gyártói típuskód

LHBK

Tartozék fajtája:

védőrács

Anyag:

alumínium

Szín:

alumínium

Hosszúság:

480 mm

Szélesség:

480 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

250 mm

Átmérő:

0 mm

labdavédő rács 480x480 250 LHBK