TRACON - Lakáselosztó 36mod fk fehér ajtóval N/PE sínnel IP40 SN034259 - EDFKN-12/3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374155540
Sonepar cikkszám
SN034259
Gyártói cikkszám
EDFKN-12/3
Gyártói típuskód
EDFKN-12/3
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
310 mm
Magasság:
475 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
85 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod fk fehér ajtóval N/PE sínnel