Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Lakáselosztó 3mod fk ajtó nélkül zárópecsételhető IP42 SN033978 - EDFK-3/1ANP

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Lakáselosztó 3mod fk ajtó nélkül zárópecsételhető IP42 SN033978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 3

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374161077

Sonepar cikkszám

SN033978

Gyártói cikkszám

EDFK-3/1ANP

Gyártói típuskód

EDFK-3/1ANP

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

3

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Védettség (IP):

IP42

Szélesség:

66 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

68 mm

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 3mod fk ajtó nélkül zárópecsételhető