Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), ajtó nélkül, műanyag, 160x260x65mm, szürke(RAL7035), IP40 SX078105 - EDFK-12/1AN

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), ajtó nélkül, műanyag, 160x260x65mm, szürke(RAL7035), IP40 SX078105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374148702

Sonepar cikkszám

SX078105

Gyártói cikkszám

EDFK-12/1AN

Gyártói típuskód

EDFK-12/1AN

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

260 mm

Magasság:

160 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

65 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

0 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Igen

RAL-szám:

9010

DIN-sín:

Igen

Lángállóság: UL94-V0