TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 16modul (1x16), teli ajtóval, FÉM 305x445x110mm, szürke(RAL1013), IP42 SX078115 - EDFKF-16/1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 16
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374174282
Sonepar cikkszám
SX078115
Gyártói cikkszám
EDFKF-16/1
Gyártói típuskód
EDFKF-16/1
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
16
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
445 mm
Magasság:
305 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
110 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 16mod fk teleajtóval fém 305x445x110mm