TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 220x364x96mm, szürke(RAL7035), IP40 SX078107 - EDFK-18/1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374122894
Sonepar cikkszám
SX078107
Gyártói cikkszám
EDFK-18/1
Gyártói típuskód
EDFK-18/1
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
364 mm
Magasság:
220 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
96 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
Lángállóság: UL94-V0