TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 1modul (1x1), ajtó nélkül, műanyag, plombálható, 140x35x60mm, szürke(RAL7035), IP40 SN033960 - EDFK-1/1ANP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 1
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374161053
Sonepar cikkszám
SN033960
Gyártói cikkszám
EDFK-1/1ANP
Gyártói típuskód
EDFK-1/1ANP
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
1
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
35 mm
Magasság:
140 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
60 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 1mod fk ajtó nélkül zárópecsételhető