Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 2modul (1x2), ajtó nélkül, műanyag, 130x52x62mm, szürke(RAL7035), IP40 SX078109 - EDFK-2/1AN

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 2modul (1x2), ajtó nélkül, műanyag, 130x52x62mm, szürke(RAL7035), IP40 SX078109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 2

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374128179

Sonepar cikkszám

SX078109

Gyártói cikkszám

EDFK-2/1AN

Gyártói típuskód

EDFK-2/1AN

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

2

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

52 mm

Magasság:

130 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

62 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

0 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Igen

RAL-szám:

9010

DIN-sín:

Nem

Lángállóság: UL94-V0