TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 2modul (1x2), ajtó nélkül, műanyag, plombálható, 140x50x60mm, szürke(RAL7035), IP40 SN009940 - EDFK-2/1ANP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 2
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374161060
Sonepar cikkszám
SN009940
Gyártói cikkszám
EDFK-2/1ANP
Gyártói típuskód
EDFK-2/1ANP
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
2
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
50 mm
Magasság:
140 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
60 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 2mod fk ajtó nélk blombálható