TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), teli ajtóval, PE/N sín NÉLKÜL, sorolható, IP40 SX076461 - EDFKSN-18/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374218580
Sonepar cikkszám
SX076461
Gyártói cikkszám
EDFKSN-18/2
Gyártói típuskód
EDFKSN-18/2
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
464 mm
Magasság:
505 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
100 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Nem
Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), teli ajtóval, PE/N sín NÉLKÜL, sorolható, IP40