TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), ajtó nélkül, műanyag, 130x87x62mm, szürke(RAL7035), IP40 SX078111 - EDFK-4/1AN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX078111
Gyártói cikkszám
EDFK-4/1AN
Gyártói típuskód
EDFK-4/1AN
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
87 mm
Magasság:
130 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
62 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Nem
Lángállóság: UL94-V0