Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, műanyag, 200x112x92mm, szürke(RAL7035), IP40 SX078110 - EDFK-4/1

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, műanyag, 200x112x92mm, szürke(RAL7035), IP40 SX078110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 4

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374117166

Sonepar cikkszám

SX078110

Gyártói cikkszám

EDFK-4/1

Gyártói típuskód

EDFK-4/1

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

4

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

112 mm

Magasság:

200 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

92 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

0 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Igen

RAL-szám:

9010

DIN-sín:

Igen

Lángállóság: UL94-V0