TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), teli ajtóval, műanyag, 200x112x92mm, szürke(RAL7035), IP42 SX078125 - EDFKN-4/1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374155489
Sonepar cikkszám
SX078125
Gyártói cikkszám
EDFKN-4/1
Gyártói típuskód
EDFKN-4/1
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
112 mm
Magasság:
200 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
92 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 4mod fk. teleajtóval IP42