TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (3x18), füst színű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 670x464x120mm, szürke(RAL7035), IP40 SN117700 - EDFKS-18/3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374218535
Sonepar cikkszám
SN117700
Gyártói cikkszám
EDFKS-18/3
Gyártói típuskód
EDFKS-18/3
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
464 mm
Magasság:
670 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
120 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Nem
Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (3x18), füst színű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 670x464x120mm, szürke(RAL7035), IP40