TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), füst színű ajtóval, PE/N sínnel, sorolható SN140685 - EDFKS-18/4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374218542
Sonepar cikkszám
SN140685
Gyártói cikkszám
EDFKS-18/4
Gyártói típuskód
EDFKS-18/4
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
464 mm
Magasság:
872 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
120 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Nem
Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), füst színű ajtóval, PE/N sínnel, sorolható