TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 8modul (1x8), átlátszó ajtóval, műanyag, 200x184x95mm, szürke(RAL7035), IP40 SX078113 - EDFK-8/1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374111577
Sonepar cikkszám
SX078113
Gyártói cikkszám
EDFK-8/1
Gyártói típuskód
EDFK-8/1
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
184 mm
Magasság:
200 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
95 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
Lángállóság: UL94-V0