Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 8modul (1x8), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 200x184x95mm, szürke(RAL7035), IP40 SN034075 - EDFKN-8/1

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Lakáselosztó, falon kívüli, 8modul (1x8), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 200x184x95mm, szürke(RAL7035), IP40 SN034075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 8

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374155502

Sonepar cikkszám

SN034075

Gyártói cikkszám

EDFKN-8/1

Gyártói típuskód

EDFKN-8/1

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

8

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

184 mm

Magasság:

200 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

95 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

0 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Igen

RAL-szám:

9010

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 8mod fk fehér ajtóval N/PE sínnel