Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Lakáselosztó, süllyesztett, 18modul (1x18), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 270x440x85mm, szürke(RAL7035), IP40 SN108371 - EDSSN-18/1

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Lakáselosztó, süllyesztett, 18modul (1x18), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 270x440x85mm, szürke(RAL7035), IP40 SN108371

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374205450

Sonepar cikkszám

SN108371

Gyártói cikkszám

EDSSN-18/1

Gyártói típuskód

EDSSN-18/1

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

440 mm

Magasság:

270 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

85 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

0 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Igen

RAL-szám:

9010

DIN-sín:

Nem

Lakáselosztó, süllyesztett, 18modul (1x18), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 270x440x85mm, szürke(RAL7035), IP40