TRACON - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (3x12), füst színű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 545x305x85mm, szürke(RAL7035), IP40 SN034231 - EDSS-12/3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374182645
Sonepar cikkszám
SN034231
Gyártói cikkszám
EDSS-12/3
Gyártói típuskód
EDSS-12/3
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
305 mm
Magasság:
545 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
85 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod sülly füstszínű-sík ajtóval, N/PE sínnel