TRACON - Lakáselosztó, süllyesztett, 42modul (3x14), átlátszó ajtóval, műanyag, 475x310x75mm, szürke(RAL7035), IP40 SN119085 - EDS-14/3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 14
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374217798
Sonepar cikkszám
SN119085
Gyártói cikkszám
EDS-14/3
Gyártói típuskód
EDS-14/3
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
14
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
310 mm
Magasság:
475 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
75 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó, süllyesztett, 42modul (3x14), átlátszó ajtóval, műanyag, 475x310x75mm, szürke(RAL7035), IP40