TRACON - Lakáselosztó, süllyesztett, 64modul (4x16), teli ajtóval, műanyag, 776x464x115mm, szürke(RAL7035), IP43 SX078135 - EDSF-16/4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 16
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374174350
Sonepar cikkszám
SX078135
Gyártói cikkszám
EDSF-16/4
Gyártói típuskód
EDSF-16/4
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
16
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP43
Szélesség:
464 mm
Magasság:
776 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
115 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 64mod sülly teleajtóval fém 776x464x115mm