Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Lakáselosztó, süllyesztett, 72modul (4x18), füst színű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 860x440x95mm, szürke(RAL7035), IP40 SN114498 - EDSS-18/4

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Lakáselosztó, süllyesztett, 72modul (4x18), füst színű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 860x440x95mm, szürke(RAL7035), IP40 SN114498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

110 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374205504

Sonepar cikkszám

SN114498

Gyártói cikkszám

EDSS-18/4

Gyártói típuskód

EDSS-18/4

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

440 mm

Magasság:

860 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

95 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

0 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Igen

RAL-szám:

9010

DIN-sín:

Nem

Lakáselosztó, süllyesztett, 72modul (4x18), füst színű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 860x440x95mm, szürke(RAL7035), IP40