Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), átlátszó ajtóval, műanyag, 215x200x60mm, szürke(RAL7035), IP40 SX078131 - EDS-8/1

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), átlátszó ajtóval, műanyag, 215x200x60mm, szürke(RAL7035), IP40 SX078131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 8

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX078131

Gyártói cikkszám

EDS-8/1

Gyártói típuskód

EDS-8/1

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

8

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

200 mm

Magasság:

215 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

60 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

0 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Igen

RAL-szám:

9010

DIN-sín:

Igen

Lángállóság: UL94-V0