Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), teli ajtóval, PE/N sín NÉLKÜL, sorolható, IP40 SX076473 - EDSSN-8/1

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), teli ajtóval, PE/N sín NÉLKÜL, sorolható, IP40 SX076473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 8

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374205412

Sonepar cikkszám

SX076473

Gyártói cikkszám

EDSSN-8/1

Gyártói típuskód

EDSSN-8/1

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

8

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

220 mm

Magasság:

180 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

88 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

0 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Igen

RAL-szám:

9010

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), teli ajtóval, PE/N sín NÉLKÜL, sorolható, IP40