TRACON - Lakáselosztó tartozék modultakaró EDTM - EDTM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 108 mm
Modulszélesség - 18
Magasság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374155625
Sonepar cikkszám
EDTM
Gyártói cikkszám
EDTM
Gyártói típuskód
EDTM
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
108 mm
Modulszélesség:
18
Magasság:
52 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Az egység 8 db fél modul (9 mm) ill. 2 db teljes modul (18 mm) szélességű elemből áll.