Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Lakatfogó digitális LF266 - LF266

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Lakatfogó digitális LF266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérési tartomány választása - kézi

  • Áram fajtája - AC

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Valós effektív érték mérése (TRMS) - Nem

  • Fogó nyílása - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374110099

Sonepar cikkszám

LF266

Gyártói cikkszám

LF266

Gyártói típuskód

LF266

Mérési tartomány választása:

kézi

Áram fajtája:

AC

Jelzés/kijelző:

digitális

Valós effektív érték mérése (TRMS):

Nem

Fogó nyílása:

30 mm

Feszültségmérési tartomány/AC:

Igen

Feszültségmérési tartomány/DC:

Igen

Ellenállásmérési tartomány:

Igen

Teljesítménymérés:

Nem

Kúszóáram mérés:

Nem

Harmonikus mérés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Igen

Mérés a kábelben oda- és visszavezetővel:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT II

Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:

Nem

Árammérési tartomány / DC:

0-0 A

Árammérési tartomány / AC:

0-1000 A

Kezelőfelület:

Nem

Analóg sávos kijelzés:

Nem

A műszer kijelzôje egy folyadékkristályos kijelzô, amely jól olvasható mindenfajta megvilágításban. Automatikus tizedes pont kihelyezés és a polaritás jel (mínusz) kijelzése negatív polaritás mérésénél. A tartományon túli értéket úgy jelzi, hogy a mérési