TRACON - Lakatolható retesz sorolható védőkészülékekhez SN032237 - MDL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 108 mm
Modulszélesség - 6
Magasság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374188807
Sonepar cikkszám
SN032237
Gyártói cikkszám
MDL
Gyártói típuskód
MDL
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
108 mm
Modulszélesség:
6
Magasság:
52 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
0
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Lakatolható retesz sorolható védőkészülékekhez