Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Lamellamaró 710W, H=18mm, D=100mm SN019106 - BJM1009

MásolásMásolás
TRACON - Lamellamaró 710W,  H=18mm, D=100mm SN019106

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítményfelvétel - 900 W

  • Gép tömege - 5.1 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8717479033133

Sonepar cikkszám

SN019106

Gyártói cikkszám

BJM1009

Gyártói típuskód

BJM1009

Névleges teljesítményfelvétel:

900 W

Gép tömege:

5.1 kg

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Horonymaró (elektromos) ; Lamellamaró 710W, H=18mm, D=100mm