TRACON - Lámpafej-adapter LSJK utcai lámpához SN017994 - LSJKAF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - alumínium
Szín - szürke
Hosszúság - 70 mm
Szélesség - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374198363
Sonepar cikkszám
SN017994
Gyártói cikkszám
LSJKAF
Gyártói típuskód
LSJKAF
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
alumínium
Szín:
szürke
Hosszúság:
70 mm
Szélesség:
130 mm
Magasság:
70 mm
Átmérő:
0 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Tartozék lámpatest beépítéshez ; Lámpafej-adapter LSJK utcai lámpához