TRACON - Lámpafej-adapter LSJK utcai lámpatestekhez, vízszintes csőre SN094340 - LSJKAV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - alumínium
Szín - szürke
Hosszúság - 70 mm
Szélesség - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094340
Gyártói cikkszám
LSJKAV
Gyártói típuskód
LSJKAV
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
alumínium
Szín:
szürke
Hosszúság:
70 mm
Szélesség:
130 mm
Magasság:
70 mm
Átmérő:
0 mm
Lámpafej-adapter LSJK utcai lámpatestekhez, vízszintes csőre