TRACON - Laposfogó 1000V -os 160mm KL-1000 - KL-1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 160 mm
Pofák hossza - 50 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Szigetelt - Igen
Fej szélessége - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374182751
Sonepar cikkszám
KL-1000
Gyártói cikkszám
KL-1000
Gyártói típuskód
KL-1000
Teljes hossz:
160 mm
Pofák hossza:
50 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szigetelt:
Igen
Fej szélessége:
8 mm
Fej magassága:
50 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Igen
Kéziszerszámok ; Laposfogó ; Laposfogó 1000V -os 160mm