TRACON - Laposfogó, 1000V-ra szigetelt AC 1000V, L= 200mm, 250g SN173974 - CL-1000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Teljes hossz - 200 mm
Pofák hossza - 60 mm
Szigetelt - Igen
Fogantyú kivitel - 2-komponens
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374233651
Sonepar cikkszám
SN173974
Gyártói cikkszám
CL-1000
Gyártói típuskód
CL-1000
Teljes hossz:
200 mm
Pofák hossza:
60 mm
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Igen
Laposfogó, 1000V-ra szigetelt AC 1000V, L= 200mm, 250g