TRACON - LCD kijelzésű dugaszolható fogyasztásmérő csapos 1f 230V/16A IP20 SN032843 - TVO-1D216F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 10 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 16 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374185608
Sonepar cikkszám
SN032843
Gyártói cikkszám
TVO-1D216F
Gyártói típuskód
TVO-1D216F
Névleges áram (In):
10 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
16 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Tarifa kivitel:
kéttarifás
Alkalmas:
vételezés
Engedély:
belföldi
Pontossági osztály:
C
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Nem
Impulzuskimenet:
nincs
Szerelési mód:
dugaszoló technika
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
50-50 Hz
Tarifavezérlés:
belső
Illesztőhely típusa:
nincs
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
0
Impulzus-részlet:
0-0 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
5