TRACON - Leágazó mod 34×10 mm-es lemezsínhez 60mm-es sínre SN033467 - PK60/34X10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 400 A
Pólusszám - 1
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374186650
Sonepar cikkszám
SN033467
Gyártói cikkszám
PK60/34X10
Gyártói típuskód
PK60/34X10
Névleges áram AC 50 Hz:
400 A
Pólusszám:
1
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
360-440 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
egyéb
Hosszúság:
85 mm
Szélesség:
55 mm
Magasság:
5 mm