Nem visszaküldhető

TRACON - Leágazó mod 54×10 mm-es lemezsínhez 50mm-es sínre SN032909 - PK50/54X10

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Leágazó mod 54×10 mm-es lemezsínhez 50mm-es sínre SN032909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 250 A

  • Pólusszám - 1

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374187091

Sonepar cikkszám

SN032909

Gyártói cikkszám

PK50/54X10

Gyártói típuskód

PK50/54X10

Névleges áram AC 50 Hz:

250 A

Pólusszám:

1

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

360-440 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

egyéb

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

egyéb

Hosszúság:

75 mm

Szélesség:

75 mm

Magasság:

5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Leágazó mod 54×10 mm-es lemezsínhez 50mm-es sínre