Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - LED 50W 220-230V mangólia5500lm 4000K IP20 SN091373 - LHPME4050NW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - LED 50W 220-230V  mangólia5500lm  4000K IP20 SN091373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 50-50 W

  • Fényáram - 5500-5500 lm

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091373

Gyártói cikkszám

LHPME4050NW

Gyártói típuskód

LHPME4050NW

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Fényáram:

5500-5500 lm

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

lapos kerek

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

290 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

110 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

241.54-241.54 mA

Fényerősség:

469.0998232 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

100 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

50 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

LED 50W 220-230V mangólia5500lm 4000K IP20