TRACON - LED csarnokvil beltéri 90-265VAC 300W 27000lm 4000 K 50000 h SN033345 - LHB300W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 50.8 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 25.4 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - zöld
Zsugorodási ráta - 2:1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033345
Gyártói cikkszám
LHB300W
Gyártói típuskód
LHB300W
Belső átmérő zsugorodás előtt:
50.8 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
25.4 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
zöld
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
50 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.96 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
UL-engedély:
Igen
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; LED csarnokvil beltéri 90-265VAC 300W 27000lm 4000 K 50000 h