TRACON - LED csarnokvil kültéri 90-265VAC 100W 11000lm 4000 K 50000 h SN033318 - LHBO100W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 19 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - sárga
Zsugorodási ráta - 2:1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033318
Gyártói cikkszám
LHBO100W
Gyártói típuskód
LHBO100W
Belső átmérő zsugorodás előtt:
19 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
9.5 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
sárga
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
50 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.7 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
UL-engedély:
Igen
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; LED csarnokvil kültéri 90-265VAC 100W 11000lm 4000 K 50000 h