Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - LED csarnokvil kültéri 90-265VAC 300W 27000lm 4000 K 50000 h SN033346 - LHBO300W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - LED csarnokvil kültéri 90-265VAC 300W 27000lm 4000 K 50000 h SN033346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 50.8 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 25.4 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - zöld-sárga

  • Zsugorodási ráta - 2:1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN033346

Gyártói cikkszám

LHBO300W

Gyártói típuskód

LHBO300W

Belső átmérő zsugorodás előtt:

50.8 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

25.4 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

zöld-sárga

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

50 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.96 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

UL-engedély:

Igen

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; LED csarnokvil kültéri 90-265VAC 300W 27000lm 4000 K 50000 h