Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - LED-es fénycső 1500mm 24W 4100K 2100lm 180° SN015184 - LED-T8R-15-24NW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - LED-es fénycső 1500mm 24W 4100K 2100lm 180° SN015184

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 24-24 W

  • Színhőmérséklet - 4100-4100 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

175 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374200202

Sonepar cikkszám

SN015184

Gyártói cikkszám

LED-T8R-15-24NW

Gyártói típuskód

LED-T8R-15-24NW

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Színhőmérséklet:

4100-4100 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 1500mm 24W 4100K 2100lm 180°