Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - LED-es fénycső 600mm 9W 4100K 800lm 180° SN015181 - LED-T8R-06-9NW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - LED-es fénycső 600mm 9W 4100K 800lm 180° SN015181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 9-9 W

  • Színhőmérséklet - 4100-4100 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374198943

Sonepar cikkszám

SN015181

Gyártói cikkszám

LED-T8R-06-9NW

Gyártói típuskód

LED-T8R-06-9NW

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Színhőmérséklet:

4100-4100 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 600mm 9W 4100K 800lm 180°