TRACON - LED-es jelzőizzó kék 230VAC/DC Ba9s IP00 SN032275 - NYGL-ACDC230B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - BA15s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374170444
Sonepar cikkszám
SN032275
Gyártói cikkszám
NYGL-ACDC230B
Gyártói típuskód
NYGL-ACDC230B
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
BA15s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
5.9 mm
Védettség (IP):
IP00
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás szélessége:
5.9 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
5.9 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; LED-es jelzőizzó kék 230VAC/DC Ba9s