Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED fényforrás 12 VAC/DC, 1,4 W, 4000 K, G4, 140 lm, 180°, EEI=F SX077099 - LG4K1,4NW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - LED fényforrás 12 VAC/DC, 1,4 W, 4000 K, G4, 140 lm, 180°, EEI=F SX077099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 1.4-1.4 W

  • Fényáram - 140-140 lm

  • Foglalat - G4

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374217842

Sonepar cikkszám

SX077099

Gyártói cikkszám

LG4K1,4NW

Gyártói típuskód

LG4K1,4NW

Lámpateljesítmény:

1.4-1.4 W

Fényáram:

140-140 lm

Foglalat:

G4

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

lapos kerek

Feszültség fajtája:

AC/DC

Sugárzási szög:

180-180 °

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

140 lm

Szín:

fehér

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Alkonykapcsolóval:

Nem

LED fényforrás 12 VAC/DC, 1,4 W, 4000 K, G4, 140 lm, 180°, EEI=F