Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED fényforrás 230 VAC 50Hz, 8 W, 4000 K, E27, 710 lm, 180°, G45, EEI=F SX077095 - LG458NW

MásolásMásolás
TRACON - LED fényforrás 230 VAC 50Hz, 8 W, 4000 K, E27, 710 lm, 180°, G45, EEI=F SX077095

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 710-710 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374225267

Sonepar cikkszám

SX077095

Gyártói cikkszám

LG458NW

Gyártói típuskód

LG458NW

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

710-710 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

90 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

180-180 °

Lámpaforma:

golyó

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

46.5 mm

Lámpa megnevezés:

G16.5

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

LED fényforrás 230 VAC 50Hz, 8 W, 4000 K, E27, 710 lm, 180°, G45, EEI=F