Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED fényforrás, 230V, 50 Hz, 3W, 4000K, E14, 340lm, T20, EEI=E SX082894 - LH3NW

MásolásMásolás
TRACON - LED fényforrás, 230V, 50 Hz, 3W, 4000K, E14, 340lm, T20, EEI=E SX082894

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Fényáram - 340-340 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374229296

Sonepar cikkszám

SX082894

Gyártói cikkszám

LH3NW

Gyártói típuskód

LH3NW

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Fényáram:

340-340 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

kapszula

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

360-360 °

Hosszúság:

55 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

340 lm

Szín:

fehér

Névleges áram:

76.7-76.7 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

16 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

25000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

E

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Alkonykapcsolóval:

Nem

LED fényforrás, 230V, 50 Hz, 3W, 4000K, E14, 340lm, T20, EEI=E