Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED fényforrás beépített mozgásérzékelővel 110-240 V, 50/60 Hz, 7W,600lm,2700K,360°,60s,5m,<20lx, EEI=F SX077045 - LA60M7WW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - LED fényforrás beépített mozgásérzékelővel 110-240 V, 50/60 Hz, 7W,600lm,2700K,360°,60s,5m,<20lx, EEI=F SX077045

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 600-600 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374219914

Sonepar cikkszám

SX077045

Gyártói cikkszám

LA60M7WW

Gyártói típuskód

LA60M7WW

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

600-600 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

360-360 °

Hosszúság:

108 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

600 lm

Szín:

fehér

Névleges áram:

60.87-60.87 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Mozgásérzékelővel:

Igen

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Alkonykapcsolóval:

Nem

LED fényforrás beépített mozgásérzékelővel 110-240 V, 50/60 Hz, 7W,600lm,2700K,360°,60s,5m,<20lx, EEI=F